Z0333-188 | Acorn Nut 18-8 Thép không gỉ Đường kính 3/8-16 1-1/4 Inch | 20w366 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0333-188 Acorn Nut 18-8 Thép không gỉ 3/8-16 Đường kính 1-1/4 inch | AB4ZVP 20W366

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn Nut 18-8 Thép không gỉ 3/8-16 Đường kính 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4ZVP phần: Z0333-188Tham chiếu chéo: 20W366
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
€38.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
MàuGói Bạc
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Lớp303
Chiều cao1 9 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtĐai ốc đầu phẳng có vương miện cao
Độ cứng RockwellB85
Hệ thống đo lườngInch
Chiều dài sợi chỉ1.25 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuHi Crown Đầu dẹt
Chiều rộng0.551 đến 0.562 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn Nut 18-8 Thép không gỉ 3/8-16 Đường kính 1-1/4 inch
€38.88 /đơn vị