Z0287 | Thép Locknut có khía 5/8-11 | 2jhl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0287 Locknut Knurled 5/8-11 Steel | AC2EVV 2JHL8

APPROVED VENDOR Z0287 Locknut Knurled 5 / 8-11 thép

Trong kho
Khoản mục: AC2EVV Kiểu: Z0287Tham chiếu chéo: 2JHL8
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
€7.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rửa răng bên ngoài Locknut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcOxit đen
Địa bích.1.125 "
Độ dày mặt bích1 / 32 "
Chiều cao7 / 16 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc khóa máy rửa răng
Ghim Dia.0.257 "
Độ cứng RockwellC50-C60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuKnurled, tròn
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadĐịa bích.Chiều caoGhim Dia.Chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0289 Locknut Knurled 1-8 Steel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€35.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0287 Locknut Knurled 5 / 8-11 thép
€7.57 /đơn vị