Z0279 | Kiểm tra Đai ốc Thép 1/2-13 | 2jhn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0279 Đai ốc có khía khía Thép 1/2-13 | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Kiểm tra đai ốc 1 / 2-13 thép

Trong kho
Khoản mục: AC2EWC Kiểu: Z0279Tham chiếu chéo: 2JHN6
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
€6.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcOxit đen
Địa bích.3 / 4 "
Độ dày mặt bích1 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 8 "
Chiều cao3 / 8 "
Vật chấtThép
Loại hạtKiểm tra Nut
Độ cứng RockwellC50-C60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuKnurled, tròn
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Kiểm tra đai ốc 1 / 2-13 thép
€6.21 /đơn vị