Z0199 | Panel Nut 15/32-32 Hex Đồng thau Niken - Pk25 | 1jlt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0199 Đai ốc bảng điều khiển 15/32-32 Hex Brass Niken, 25PK | AA9YMP 1JLT1

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0199 15/32-32 Hex Brass Niken, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YMP Kiểu: Z0199Tham chiếu chéo: 1JLT1
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
€13.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread15 / 32 "-32
đường kính15 / 32 "
Kết thúcNickel
Chiều cao5 / 64 "
Vật chấtThau
Loại hạtBảng điều khiển Hex
Độ cứng RockwellB44
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề15 / 32-32
Loại sợiNEF
KiểuHex
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0199 15/32-32 Hex Brass Niken, 25PK
€13.31 /đóng gói