Z0195 | Đai ốc Panel 1/4-32 Hex Đồng thau Niken - Pk25 | 1jlr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0195 Đai ốc bảng điều khiển 1/4-32 Hex Brass Niken, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0195 1/4-32 Hex Brass Niken, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YMJ Kiểu: Z0195Tham chiếu chéo: 1JLR5
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
€9.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-32
đường kính1 / 4 "
Kết thúcNickel
Chiều cao3 / 32 "
Vật chấtThau
Loại hạtBảng điều khiển Hex
Độ cứng RockwellB44
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 4-32
Loại sợiNEF
KiểuHex
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0195 1/4-32 Hex Brass Niken, 25PK
€9.12 /đóng gói