Z0143 | Panel Đai ốc Tròn 1/4-40 Thép không gỉ Trơn - Pk2 | 1jll4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0143 Đai ốc bảng tròn 1/4-40 Thép không gỉ trơn, 2PK | AA9YLD 1JLL4

APPROVED VENDOR Z0143 Đai ốc Panel Round 1/4-40 Inox trơn, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YLD Kiểu: Z0143Tham chiếu chéo: 1JLL4
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
€17.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-40
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao3 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtBảng điều khiển tròn Nut
Độ cứng RockwellB95
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 4-40
Loại sợiNS
KiểuTròn
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0143 Đai ốc Panel Round 1/4-40 Inox trơn, 2PK
€17.61 /đóng gói