Z0044 | Bu lông mắt ren trong 5/8-11 Thép | 2dlu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0044 Bulông mắt Ren trong Thép 5/8-11 | AB9JTM 2DLU1

APPROVED VENDOR Z0044 Eye Bolt ren trong 5 / 8-11 Thép

Trong kho
Khoản mục: AB9JTM Kiểu: Z0044Tham chiếu chéo: 2DLU1
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
€82.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.5 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.25 "
Loại bịt mắtChủ đề nội bộ
Kết thúcOxit đen
Chiều dài từ Trung tâm Ream4-1 / 2 "
Vật chấtThép
Kích thước mở5 / 8 "
Chiều dài tổng thể5.125 "
Chân Địa.7 / 8 "
Chiều dài chân4 1 / 16 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuChủ đề nội bộ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0044 Eye Bolt ren trong 5 / 8-11 Thép
€82.66 /đơn vị