Wwg310404305 | Keystock cỡ nhỏ 12 Inch Chiều dài 4 X 4mm | 5ua25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG310404305 Keystock cỡ nhỏ 12 inch Chiều dài 4 x 4mm | AE6MTQ 5UA25

APPROVED VENDOR WWG310404305 Keystock Kích thước dưới 12 inch Chiều dài 4 x 4mm

Trong kho
Khoản mục: AE6MTQ phần: WWG310404305Tham chiếu chéo: 5UA25

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho chính
Kết thúcZinc
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài-0.005mm
Vật chấtThép carbon trung bình
Độ cứng RockwellB85
Kích thước máy4 x 4mm
Độ bền kéo64,000 PSI
Độ dày dung sai-0.030mm
Kiểucở nhỏ nhất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS7212303000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310404305 Keystock Kích thước dưới 12 inch Chiều dài 4 x 4mm
€4.20 /đơn vị