APPROVED VENDOR WWG300625062572 Chốt khóa Kích thước dưới 5/8 x 5/8 inch Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho chính |
Kết thúc | Trơn |
Chiều dài | 72 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Độ cứng Rockwell | B86 |
Kích thước máy | 5/8 x 5/8 " |
Độ bền kéo | 70,000 psi |
Kiểu | cở nhỏ nhất |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 7228608000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.