Wwg-clpz-133 | Kẽm thép tiêu chuẩn Clevis Pin 0.875 X 4 In | 1wff3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-CLPZ-133 Chốt thép tiêu chuẩn Kẽm 0.875 x 4 In | AB3ZPK 1WFF3

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-133 Ghim Clevis Thép tiêu chuẩn Kẽm 0.875 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3ZPK phần: WWG-CLPZ-133Tham chiếu chéo: 1WFF3
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
€15.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4"
Ghim Dia.7 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318290000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-133 Ghim Clevis Thép tiêu chuẩn Kẽm 0.875 x 4 In
€15.57 /đơn vị