vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-126 Clevis Pin Standard Zinc 0.750 X 3 3/4 Inch, 5PK | AB3ZNZ 1WFD7

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-126 Pin Clevis Kẽm tiêu chuẩn 0.750 X 3 3/4 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZNZ phần: WWG-CLPZ-126Tham chiếu chéo: 1WFD7
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
€57.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài3.75 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.75 "
Ghim Dia.3 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 33 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-126 Pin Clevis Kẽm tiêu chuẩn 0.750 X 3 3/4 Inch, 5PK
€57.89 /đóng gói