Wwg-046-0500-lz | Chốt Cotter 3/64 Inch 1/2 Inch - Pk500 | 5ub96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-LZ Cotter Pin 3/64 Inch 1/2 Inch, 500PK | AE6NCX 5UB96

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-LZ Chốt Cotter 3/64 Inch 1/2 Inch, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AE6NCX phần: WWG-046-0500-LZTham chiếu chéo: 5UB96
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
€28.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Cotter
Kết thúcZinc
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtThép carbon thấp
Ghim Dia.3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-LZ Chốt Cotter 3/64 Inch 1/2 Inch, 500PK
€28.23 /đóng gói