Wasb91w8 | Máy giặt phẳng Rộng vừa 9/16 inch, 5pk | 26l072 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB91W8 Máy giặt phẳng Wide Fit 9/16 Inch, 5PK | AB8MTR 26L072

APPROVED VENDOR WASB91W8 Máy Giặt Phẳng Wide Fit 9/16 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8MTR phần: WASB91W8Tham chiếu chéo: 26L072
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
€56.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng, Loại B
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông9 / 16 "
Bên trong Dia.19 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.2"
gói trọng lượng0.14500000000000002
Độ cứng RockwellB70
Kích thước máy9 / 16 "
bề dầy0.09 đến 0.112 "
Độ dày dung sai0.090 đến 0.112 "
KiểuRộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB58N8 Máy Giặt Phẳng Hẹp Vừa Với 5/8 Inch Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 đến 0.112 "0.090 đến 0.112 "Hẹp€10.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91W8 Máy Giặt Phẳng Wide Fit 9/16 Inch, 5PK
€56.70 /đóng gói