Wasb91rz | Máy giặt phẳng vừa vặn 9/16 inch, 5pk | 26l050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB91RZ Máy giặt phẳng Phù hợp thông thường 9/16 Inch, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Máy giặt phẳng vừa vặn thông thường 9/16 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8MRT phần: WASB91RZTham chiếu chéo: 26L050
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
€11.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng, Loại B
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông9 / 16 "
Bên trong Dia.19 / 32 "
Vật chấtThép kẽm
Bên ngoài Dia.1 15 / 32 "
gói trọng lượng0.14500000000000002
Độ cứng RockwellB49
Kích thước máy9 / 16 "
bề dầy0.09 đến 0.112 "
Độ dày dung sai0.090 đến 0.112 "
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ Máy giặt phẳng vừa vặn thông thường 9/16 inch, 5PK
€11.67 /đóng gói