Wasb71wz | Vòng đệm phẳng kẽm vừa vặn 7/16 inch - Pk10 | 1jya8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB71WZ Vòng đệm phẳng Zinc Fit 7/16 Inch, 10PK | AA9ZBQ 1JYA8

APPROVED VENDOR WASB71WZ Máy giặt phẳng Kẽm phù hợp với 7/16 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZBQ phần: WASB71WZTham chiếu chéo: 1JYA8
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
€29.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông7 / 16 "
Bên trong Dia.15 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1 15 / 32 "
Độ cứng RockwellB49
bề dầy0.112 "
Độ dày dung sai-0.022 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Độ cứng RockwellKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng đệm phẳng 5GAX1 Iso 7089 Dac 500b Phù hợp với M42 | AE3UNN 5GAX1ĐẮC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng 5KEF8 Din 6916 Med Carbon Phù hợp với M42 | AE4GQP 5KEF8TrơnM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71WZ Máy giặt phẳng Kẽm phù hợp với 7/16 inch, 10PK
€29.06 /đóng gói