Wasb58nz | Máy giặt phẳng hẹp vừa 5/8 inch, 5pk | 26l052 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB58NZ Máy giặt phẳng hẹp vừa 5/8 inch, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ Máy Giặt Phẳng Hẹp Vừa 5/8 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8MRV phần: WASB58NZTham chiếu chéo: 26L052

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€9.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng, Loại B
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 8 "
Bên trong Dia.21 / 2 "
Vật chấtThép kẽm
Bên ngoài Dia.1.25 "
gói trọng lượng0.1475
Độ cứng RockwellB49
Kích thước máy5 / 8 "
bề dầy0.09 đến 0.112 "
Độ dày dung sai0.090 đến 0.112 "
KiểuHẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ Máy Giặt Phẳng Hẹp Vừa 5/8 Inch, 5PK
€9.31 /đóng gói