Was40434 | Máy giặt phẳng 18-8 thép không gỉ vừa vặn 3/4 inch | 2dnx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40434 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ Vừa vặn 3/4 In | AB9KLQ 2DNX8

APPROVED VENDOR WAS40434 Máy giặt phẳng 18-8 bằng thép không gỉ phù hợp 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9KLQ phần: WAS40434Tham chiếu chéo: 2DNX8
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
€4.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 4 "
Bên trong Dia.13 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.5 "
gói trọng lượng0.1
Độ cứng RockwellB70
bề dầy0.108 đến 0.16 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40414 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ vừa với 1/4 inch - Gói 25 | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 đến 0.08 "-Tiêu chuẩn€10.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40434 Máy giặt phẳng 18-8 bằng thép không gỉ phù hợp 3/4 In
€4.83 /đơn vị