Ust011646 | Máy giặt phẳng Uss Fits 9/16 Inch - Pk50 | 6rpr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR UST011646 Flat Washer Uss Fits 9/16 Inch, 50PK | AF2EJB 6RPR9

APPROVED VENDOR UST011646 Máy giặt phẳng Uss Fits 9/16 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AF2EJB phần: UST011646Tham chiếu chéo: 6RPR9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€22.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông9 / 16 "
Bên trong Dia.5 / 8 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1.5 "
Kích thước máy9 / 16 "
bề dầy0.109 "
KiểuBằng phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Độ cứng RockwellKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng đệm phẳng 5GAX1 Iso 7089 Dac 500b Phù hợp với M42 | AE3UNN 5GAX1ĐẮC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng 5KEF8 Din 6916 Med Carbon Phù hợp với M42 | AE4GQP 5KEF8TrơnM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR UST011646 Máy giặt phẳng Uss Fits 9/16 Inch, 50PK
€22.85 /đóng gói