Ucml-75g | Khớp Nối Đa Năng (m)npt 3/4 Inch 300 Psi | 6yzh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối đa năng UCML-75G (m)npt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4

APPROVED VENDOR Khớp nối đa năng UCML-75G (m) npt 3/4 inch 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF2XXY phần: UCML-75GTham chiếu chéo: 6YZH4
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
€56.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối vạn năng
Thiết kếTự khóa
Vật chấtMạ sắt dẻo
Max. Sức ép300 psi
Chiều dài tổng thể4.25 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kiểu(M) NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307193040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kếVật chấtMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước máyNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 3LX85 | AD2ADQ 3LX85Đầu chung, loại bỏ khớp không khớp và cho phép kết nối trực tiếpSắt dễ uốn110 psi---20 đến 160 FKết thúc trống€9.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ nối ba đầu 3LX87 | AD2ADT 3LX87Đầu chung, loại bỏ khớp không khớp và cho phép kết nối trực tiếpSắt dễ uốn110 psi---20 đến 160 FKết nối ba€16.70
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ ghép nối 3LX93 Kích thước 5/8 inch | AD2ADZ 3LX93Đầu chung, loại bỏ khớp không khớp và cho phép kết nối trực tiếpSắt dễ uốn110 psi-5 / 8 "-20 đến 160 FĐầu ống€9.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối đa năng UCFL-50G Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GTự khóaMạ sắt dẻo300 psi3.03 "1 / 2 "-40 đến 250 F(F) NPT€67.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT UCFL-75G Khớp Nối Đa Năng Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GTự khóaMạ sắt dẻo300 psi3.25 "3 / 4 "-40 đến 250 F(F) NPT€56.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối vạn năng UCML-50G (m)npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GTự khóaMạ sắt dẻo300 psi4.03 "1 / 2 "-40 đến 250 F(M) NPT€56.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối đa năng UCML-75G (m) npt 3/4 inch 300 Psi
€56.31 /đơn vị