U69335.013.0080 | Đinh tán Nut Nhôm 6-32 X 0.403 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U69335.013.0080 Rivet Nut Flush Aluminium 6-32 Kích thước ren, 0.403, 100PK | AE4WXN 5NNH8

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Đinh tán đai ốc bằng nhôm 6-32 Kích thước ren, 0.403, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WXN phần: U69335.013.0080Tham chiếu chéo: 5NNH8
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
€37.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.249 "
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Địa bích.0.295 "
Dải lưới0.020 đến 0.080 "
Đầu Dia.0.295 "
Chiều cao đầu0.018 "
Kích thước lỗ0.250 "
Chiều dài0.423 "
Vật chấtNhôm
Loại hạtThùng
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7616109030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Đinh tán đai ốc bằng nhôm 6-32 Kích thước ren, 0.403, 100PK
€37.97 /đóng gói