vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK | AE4WXR 5NNJ1

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Kẽm xả hạt đinh tán 1/4-20 X 0.602, 40PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WXR phần: U69155.025.0165Tham chiếu chéo: 5NNJ1
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
€19.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.374 "
Kích thước khoan3 / 8 "
Kết thúcZinc
Địa bích.0.415 "
Dải lưới0.030 đến 0.165 "
Đầu Dia.0.415 "
Chiều cao đầu0.022 "
Kích thước lỗ0.375 "
Chiều dài0.576 "
Vật chấtThép
Loại hạtThùng
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Kẽm xả hạt đinh tán 1/4-20 X 0.602, 40PK
€19.18 /đóng gói