U69136.019.0081 | Đinh tán kẽm mặt bích 10-32 X 0.510 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U69136.019.0081 Đinh tán Nut Mặt bích Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WXV 5NNJ4

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Đinh tán Mặt bích Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WXV phần: U69136.019.0081Tham chiếu chéo: 5NNJ4
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
€22.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.250 "
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúcZinc
Địa bích.0.406 "
Dải lưới0.010 đến 0.080 "
Đầu Dia.0.406 "
Chiều cao đầu0.04 "
Kích thước lỗ0.250 "
Chiều dài0.534 "
Vật chấtThép
Loại hạtMặt bích
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Đinh tán Mặt bích Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK
€22.21 /đóng gói