U69135.037.0312 | Kẽm đinh tán có khía 3/8-16 X 0.830 - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U69135.037.0312 Đai ốc đinh tán Kẽm có khía 3/8-16 X 0.830, 20PK | AE4WYZ 5NNN1

APPROVED VENDOR U69135.037.0312 Đai ốc đinh tán Kẽm khía 3/8-16 X 0.830, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WYZ phần: U69135.037.0312Tham chiếu chéo: 5NNN1
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
€17.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.530 "
Kích thước khoan17 / 32 "
Kết thúcZinc
Địa bích.0.685 "
Dải lưới0.150 đến 0.312 "
Đầu Dia.0.685 "
Chiều cao đầu0.07 "
Kích thước lỗ0.530 "
Chiều dài0.808 "
Vật chấtThép
Loại hạtKnurled bích
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7616107030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.037.0312 Đai ốc đinh tán Kẽm khía 3/8-16 X 0.830, 20PK
€17.23 /đóng gói