U67021.025.0100 | Cắt ren vít 1/4-20 X 1 Inch Chiều dài - Pk25 | 1ha26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U67021.025.0100 Cắt ren vít 1/4-20 X 1 Inch Chiều dài, 25PK | AA9WUJ 1HA26

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA9WUJ phần: U67021.025.0100Tham chiếu chéo: 1HA26

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu0.520-0.480 "
Đầu Dia.0.375-0.367 "
Chiều cao đầu0.19 đến 0.172 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1"
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318145080
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 25PK
€11.98 /đóng gói