U55410.031.0002 | Máy giặt phẳng tiêu chuẩn thép không gỉ 5/16 inch, 50pk | 22ug54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EGK 22UG54

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 5/16 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7EGK phần: U55410.031.0002Tham chiếu chéo: 22UG54 / 42KV13
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
€4.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
bề dầy0.047 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 5/16 inch, 50PK
€4.91 /đóng gói