APPROVED VENDOR U55070.112.7200 Thanh ren bằng thép không gỉ 1-1 / 8-7x6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Kết thúc | Trơn |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Độ cứng Rockwell | B80 đến C32 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ. đến 302 độ. |
Độ bền kéo | 85,000 đến 150,000 PSI |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 8 |
Loại sợi | UNC |
Yield Strength | 45,000 đến 65,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7318155030 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.