U55067.037.3600 | Thanh ren inox 316 3/8-24 | 29dt94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55067.037.3600 Thanh ren 316 Thép không gỉ 3/8-24 | AB8UUR 29DT94

APPROVED VENDOR U55067.037.3600 Thanh ren 316 Thép không gỉ 3 / 8-24

Trong kho
Khoản mục: AB8UUR phần: U55067.037.3600Tham chiếu chéo: 29DT94

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€32.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp316
Kết thúcTrơn
Vật chất316 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3ft.
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 8-24
Loại sợiUNF
Yield Strength45,000 đến 65,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318155051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.037.3600 Thanh ren 316 Thép không gỉ 3 / 8-24
€32.06 /đơn vị