U55000.062.0425 | Vít lục giác inox 5/8-11 X 4-1/4, 5pk | 29đt24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55000.062.0425 Vít lục giác bằng thép không gỉ 5/8-11 X 4-1/4, 5PK | AB8URF 29DT24

APPROVED VENDOR U55000.062.0425 Vít lục giác bằng thép không gỉ 5/8-11 X 4-1/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8URF phần: U55000.062.0425Tham chiếu chéo: 29DT24 / 42KR78
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
€40.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
đường kính5 / 8 "
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao đầu13 / 32 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu4.25 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 2 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.0425 Vít lục giác bằng thép không gỉ 5/8-11 X 4-1/4, 5PK
€40.96 /đóng gói