U55000.050.0150 | Vít lục giác inox 1/2-13 X 1-1/2, 10pk | 3aue6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55000.050.0150 Vít lục giác Thép không gỉ 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AC8JRR 3AUE6

APPROVED VENDOR U55000.050.0150 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC8JRR phần: U55000.050.0150Tham chiếu chéo: 3AUE6 / 42KR47

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề13
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0150 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
€16.71 /đóng gói