U51900.031.0200 | Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25pk | 3awt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Vít Hex Lag Thép không gỉ 5/16 X 2 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AC8KEN phần: U51900.031.0200Tham chiếu chéo: 3AWT3 / 166W95
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
€13.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcTrơn
Kích thước hex1 / 2 "
Chiều dài2"
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước vít5 / 16 "
Kích thước máy5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318110000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Vít Hex Lag Thép không gỉ 5/16 X 2 Chiều dài, 25PK
€13.16 /đóng gói