U51738.062.0001 | Locknut Nylon Chèn 5/8-11 - Pk10 | 3pdh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51738.062.0001 Locknut Nylon Chèn 5/8-11, 10PK | AD2GKT 3PDH8

APPROVED VENDOR U51738.062.0001 Hạt dao nylon Locknut 5/8-11, 10PK

Trong kho
Mục: AD2GKT phần: U51738.062.0001Tham chiếu chéo: 3PDH8
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
€12.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.Lên đến 250 F
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
UPC096653233667
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.062.0001 Hạt dao nylon Locknut 5/8-11, 10PK
€12.25 /đóng gói