U51730.050.0001 | Đai ốc khóa có chèn nylon 1/2-13 - Pk10 | 4fjf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51730.050.0001 Đai ốc khóa có chèn nylon 1/2-13, 10PK | AD7MNN 4FJF3

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Đai ốc hãm có chèn nylon 1/2-13, 10PK

Trong kho
Mục: AD7MNN phần: U51730.050.0001Tham chiếu chéo: 4FJF3 / 42KP01
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
€8.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao5 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.250 F
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Đai ốc hãm có chèn nylon 1/2-13, 10PK
€8.09 /đóng gói