U51690.016.0125 | Vít Kim Loại Oval #8 1 1/4 L - Pk100 | 1wb63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51690.016.0125 Metal Screw Oval #8 1 1/4 L, 100PK | AB3YTG 1WB63

APPROVED VENDOR U51690.016.0125 Vít kim loại Hình bầu dục #8 1 1/4 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3YTG phần: U51690.016.0125Tham chiếu chéo: 1WB63 / 155V07
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
€14.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Góc đầu82-80 độ.
Đầu Dia.0.312-0.285 "
Chiều cao đầu0.152 "(Tham khảo)
Loại đầuOval
Chiều dài1.25 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnKết thúcGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiVật chấtKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 697243-PG Vít kim loại Hình bầu dục #6 Chiều dài 3/4 inch - Gói 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Mạ kẽm82 độ.0.262 "0.128 "3 / 4 "Vỏ thép cứng#6€20.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0125 Vít kim loại Hình bầu dục #8 1 1/4 L, 100PK
€14.69 /đóng gói