U51651.016.0150 | Metal Screw Hex #8 1 1/2 L - Pk100 | 1we51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51651.016.0150 Metal Screw Hex #8 1 1/2 L, 100PK | AB3ZFV 1WE51

APPROVED VENDOR U51651.016.0150 Vít lục giác kim loại #8 1 1/2 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZFV phần: U51651.016.0150Tham chiếu chéo: 1WE51 / 155V16

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€21.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổSlotted / Hex
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.250'-0.244 "
Chiều cao đầu0.11 đến 0.096 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1.5 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuMụcChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 696467-PG Vòng đệm lục giác vít kim loại #8 Chiều dài 2 inch - Gói 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotted / Hex1 / 4 "Mạ kẽm-0.348 "0.11 "Vít kim loại tấm2"€25.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0150 Vít lục giác kim loại #8 1 1/2 L, 100PK
€21.74 /đóng gói