U51651.013.0050 | Vít Kim Loại Lục Giác #6 Chiều Dài 1/2 Inch - Pk100 | 1we35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51651.013.0050 Vít kim loại Hex #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK | AB3ZFC 1WE35

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Vít kim loại Hex #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZFC phần: U51651.013.0050Tham chiếu chéo: 1WE35 / 155V12

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.244 đến 0.250 "
Chiều cao đầu0.093 đến 0.08 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy#6
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuMụcChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 696467-PG Vòng đệm lục giác vít kim loại #8 Chiều dài 2 inch - Gói 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotted / Hex1 / 4 "Mạ kẽm-0.348 "0.11 "Vít kim loại tấm2"€25.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Vít kim loại Hex #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK
€13.32 /đóng gói