U51500.031.0500 | Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 5 L - Pk5 | 1ve15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51500.031.0500 Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X 5 L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TZT phần: U51500.031.0500Tham chiếu chéo: 1VE15
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
€14.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan21 / 64 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.719-0.688 "
Chiều cao đầu0.176 đến 0.156 "
Loại đầuTròn
Chiều dài5"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.187 đến 0.156 "
Chiều rộng hình vuông0.324 đến 0.307 "
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318152051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X 5 L, 5PK
€14.86 /đóng gói