U51410.037.0003 | Máy giặt phẳng tiêu chuẩn thép không gỉ 3/8 inch, 50pk | 22ug09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51410.037.0003 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 Inch, 50PK | AB7EEM 22UG09

APPROVED VENDOR U51410.037.0003 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7EEM phần: U51410.037.0003Tham chiếu chéo: 22UG09
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
€4.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
bề dầy0.047 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40414 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ vừa với 1/4 inch - Gói 25 | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 đến 0.08 "-Tiêu chuẩn€10.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.037.0003 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 inch, 50PK
€4.58 /đóng gói