U51260.009.0009 | Bộ ổ cắm Cốc vít 3-48 X 3/32, 100pk | 5 phút8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51260.009.0009 Bộ ổ cắm Cốc vít 3-48 X 3/32, 100PK | AE4TBJ 5MNW8

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Bộ ổ cắm Chén vít 3-48 X 3/32, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4TBJ phần: U51260.009.0009Tham chiếu chéo: 5MNW8
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
€14.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.050 "
Kích thước ổ đĩa0.050 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3 / 32 "
Điểm Dia.0.045 đến 0.054 "
Vật liệu điểm18-8 thép không gỉ
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC 45-53
Kích thước chủ đề3-48

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Bộ ổ cắm Chén vít 3-48 X 3/32, 100PK
€14.75 /đóng gói