U51122.016.0018 | Chảo Vít Máy 8-32 X 3/16 L - Pk100 | 1zb69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51122.016.0018 Machine Screw Pan 8-32 X 3/16 L, 100PK | AB4MVV 1ZB69

APPROVED VENDOR U51122.016.0018 Chảo vít máy 8-32 X 3/16 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB4MVV phần: U51122.016.0018Tham chiếu chéo: 1ZB69 / 126W56

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.322 "
Chiều cao đầu0.115 "
Loại đầuPan
Chiều dài3 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0018 Chảo vít máy 8-32 X 3/16 L, 100PK
€4.48 /đóng gói