U51070.112.3600 | Thanh ren inox 1-1/8-7x3 Feet | 25dl55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51070.112.3600 Thanh ren bằng thép không gỉ 1-1/8-7x3 Feet | AB8EYF 25DL55

APPROVED VENDOR U51070.112.3600 Thanh ren bằng thép không gỉ 1-1 / 8-7x3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8EYF phần: U51070.112.3600Tham chiếu chéo: 25DL55
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
€66.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
LớpA2
Kết thúcTrơn
Vật chất304 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3ft.
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề8
Loại sợiUNC
Yield Strength45,000 đến 65,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.82
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.112.3600 Thanh ren bằng thép không gỉ 1-1 / 8-7x3 Feet
€66.98 /đơn vị