U51050.007.0050 | Ổ cắm Cap Vít Thép không gỉ Tiêu chuẩn 1-64x1/2, 100pk | 26kv20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51050.007.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1-64X1/2, 100PK | AB8LTB 26KV20

APPROVED VENDOR U51050.007.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1-64X1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8LTB phần: U51050.007.0050Tham chiếu chéo: 26KV20

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 1-64
Kích thước ổ đĩa1 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng85,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.#1
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề64
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadKích thước ổ đĩaĐầu Dia.Chiều cao đầuLoại đầuMụcChiều dài dưới đầuMin. Sức căngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY51 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 8-32x3/4 - Gói 50 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít3 / 4 "80,000 psi€44.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY55 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 10-24x3/4 - Gói 50 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít3 / 4 "80,000 psi€56.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY56 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 10-24x1 - Gói 25 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít1"80,000 psi€33.25
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY58 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 10-32x1/2 - Gói 25 chiếc | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít1 / 2 "80,000 psi€30.14
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY65 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1/4-20x3/4 - Gói 25 chiếc | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít3 / 4 "80,000 psi€36.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY67 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1/4-20x1-1/4 - Gói 25 chiếc | AA9AUD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít1.25 "80,000 psi€41.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1FY68 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1/4-20x1-1/2 - Gói 10 chiếc | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Tiêu chuẩnỔ cắm đầu vít1.5 "80,000 psi€27.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51050.007.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 1-64X1/2, 100PK
€24.73 /đóng gói