U51016.019.0037 | Vít Máy Hex 10-24 X 3/8 L - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51016.019.0037 Vít máy Hex 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2YER 1PRY2

APPROVED VENDOR U51016.019.0037 Máy vít lục giác 10-24 X 3/8 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2YER phần: U51016.019.0037Tham chiếu chéo: 1PRY2
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
€19.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.312 "
Chiều cao đầu0.12 "
Loại đầuHex Trim
Chiều dài3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB70 phút
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 psi tối thiểu
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0037 Máy vít lục giác 10-24 X 3/8 L, 100PK
€19.60 /đóng gói