U51000.087.0475 | Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/8-9 X 4-3/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51000.087.0475 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/8-9 x 4-3/4 | AB7VED 24C570

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Thép không gỉ vít nắp lục giác 7 / 8-9 x 4-3 / 4

Trong kho
Khoản mục: AB7VED phần: U51000.087.0475Tham chiếu chéo: 24C570
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
€17.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
đường kính7 / 8 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu35 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu4.75 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2"
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85 đến 140 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề9
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)0.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158055
Quốc giaTH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Thép không gỉ vít nắp lục giác 7 / 8-9 x 4-3 / 4
€17.85 /đơn vị