U51000.075.0700 | Vít lục giác inox 3/4-10 X 7, 5pk | 22tk73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51000.075.0700 Vít lục giác Thép không gỉ 3/4-10 X 7, 5PK | AB7BAJ 22TK73

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Vít lục giác bằng thép không gỉ 3/4-10 X 7, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BAJ phần: U51000.075.0700Tham chiếu chéo: 22TK73
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
€69.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài dưới đầu7"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Vít lục giác bằng thép không gỉ 3/4-10 X 7, 5PK
€69.41 /đóng gói