U51000.043.0100 | Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/16-14 X 1, 25pk | 30p093 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51000.043.0100 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/16-14 X 1, 25PK | AC4WPA 30P093

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/16-14 X 1, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AC4WPA phần: U51000.043.0100Tham chiếu chéo: 30P093 / 42JZ28
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
€17.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
đường kính7 / 16 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu9 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width5 / 8 "
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB95 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100 đến 150 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề14
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158055
Quốc giaTH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/16-14 X 1, 25PK
€17.43 /đóng gói