U39666.062.0600 | Hitch Pin Thép Tiêu Chuẩn Kẽm 5/8 X 6 3/4l | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U39666.062.0600 Chốt nối Thép tiêu chuẩn Kẽm 5/8 x 6 3/4l | AC9MTK 3HLR1

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 Hitch Pin Tiêu chuẩn Thép Kẽm 5/8 x 6 3/4l

Trong kho
Khoản mục: AC9MTK phần: U39666.062.0600Tham chiếu chéo: 3HLR1
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
€11.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcquá giang chốt
Kết thúcKẽm vàng
Chiều dài6.75 "
Vật chất1038/4140 Thép
Chiều dài tổng thể6.75 "
Ghim Dia.5 / 8 "
Kích thước chân5 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318290000
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 Hitch Pin Tiêu chuẩn Thép Kẽm 5/8 x 6 3/4l
€11.92 /đơn vị