U38210.025.0100 | Vòng đệm Fender Kẽm Fit 1/4 Inch - Pk100 | 6yy54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Fender Washer Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Máy giặt Fender Kẽm phù hợp với 1/4 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2XWP phần: U38210.025.0100Tham chiếu chéo: 6YY54
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
€8.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1"
bề dầy0.051 "
Độ dày dung sai+0.029 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng RockwellKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0463 Máy giặt Fender Kẽm phù hợp với 1/4 inch - Gói 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 Lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Máy giặt Fender Kẽm phù hợp với 1/4 inch, 100PK
€8.69 /đóng gói