U31291.031.0200 | Cắt ren vít 5/16-18 X 2 Inch Chiều dài - Pk50 | 6ye76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Screw Thread Cutting 5/16-18 X 2 Inch Length, 50PK | AF2VUT 6YE76

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Cắt ren vít Chiều dài 5/16-18 X 2 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AF2VUT phần: U31291.031.0200Tham chiếu chéo: 6YE76
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
€45.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổNgôi sao
Kích thước trình điều khiểnT40
Kết thúcĐen Phosphate
Góc đầu82-80 độ.
Đầu Dia.0.597-0.556 "
Chiều cao đầu0.191 "(Tham khảo)
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài2"
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318145080
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Cắt ren vít Chiều dài 5/16-18 X 2 inch, 50PK
€45.03 /đóng gói