U31291.025.0100 | Cắt ren vít 1/4-20 X 1 Inch Chiều dài - Pk100 | 6ye70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Screw Thread Cutting 1/4-20 X 1 Inch Length, 100PK | AF2VUN 6YE70

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2VUN phần: U31291.025.0100Tham chiếu chéo: 6YE70
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
€34.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổNgôi sao
Kích thước trình điều khiểnT30
Kết thúcĐen Phosphate
Góc đầu82-80 độ.
Đầu Dia.0.477-0.442 "
Chiều cao đầu0.153 "(Tham khảo)
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1"
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318145080
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 100PK
€34.68 /đóng gói