U24522.011.0037 | Máy Chảo Vít 4-40 X 3/8 L - Pk100 | 1me96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U24522.011.0037 Chảo vít máy 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB2JXP 1ME96

APPROVED VENDOR U24522.011.0037 Chảo vít máy 4-40 X 3/8 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2JXP phần: U24522.011.0037Tham chiếu chéo: 1ME96 / 126T86

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€0.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#1
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.205 "
Chiều cao đầu0.07 "
Loại đầuPan
Chiều dài3 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề4-40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156070
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.011.0037 Chảo vít máy 4-40 X 3/8 L, 100PK
€0.81 /đóng gói